- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 木ネジ 8mmのおすすめ人気ランキング
木ネジ 8mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新687件の「木ネジ 8mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ねじ 5mm」、「タッピングビス 8mm」、「m8ビス」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
頭部形状
六角フランジ
穴の形状
プラスマイナス
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.8
ねじ径d
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)
ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格
JIS B 1122規格品
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
頭部形状
六角フランジ
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
ユニクロ
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4.2
ねじ径d
4.2
ねじピッチp(mm)
2.8
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
仕上
パシペート
頭径D(Φmm)
8.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
材質
鉄
種類
1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理
三価ホワイト
寸法D1(Φmm)
16
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角組込
穴の形状
十字穴
サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。
十字穴リセス:ポジドライブ
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
セット内容
2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
1パック
¥279
税込¥307
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4.2
呼び径
4.2
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部径(Φmm)
約11
材質
ステンレス
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
頭部形状
六角フランジ
穴の形状
プラスマイナス
材質
鉄
表面処理
生地
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき